※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD273)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(N) AC100
注文コード
44262426
品番
VXD273QN
参考基準価格(税別)
¥40,150
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(N) AC100
口径
32Aフランジ
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
35
使用流体
油用
材質(ボディ)
(Q) CAC407
CADデータダウンロード