※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD275)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(D) AC200 注文コード44262453 品番VXD275QD
参考基準価格(税別)¥37,350 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は電圧・電気オプションなど11種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(D) AC200 仕様(-) 標準 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ポート数2 オリフィス径(Φmm)35 使用流体高温水用 材質(ボディ)(Q) CAC407 口径32Aフランジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする