※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD290)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC12
注文コード
44263415
品番
VXD290SZ1D
参考基準価格(税別)
¥52,140
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
DC12
口径
50Aフランジ
仕様
(-) 標準
電気オプション
(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
50
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(S) CAC407
CADデータダウンロード