※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD290)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(D) AC200
注文コード
44263433
品番
VXD290SDZ
参考基準価格(税別)
¥52,310
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(D) AC200
口径
50Aフランジ
仕様
(Z) 禁油仕様 - 標準
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
50
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(S) CAC407
CADデータダウンロード