大阪魂
白ナイロン蝶ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(220個)
1箱(110個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
25
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1
0.8
1
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44263773
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
11.5
寸法b(mm)
4
寸法d(mm)
22
寸法h(mm)
3.5
寸法A1(mm)
1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
蝶ボルト(2種)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。