※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
Φ3/8 ワンタッチ管継手
電圧(V)
(A) DC24
オリフィス径(Φmm)
10
注文コード
44264343
品番
VXD2A0EA
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
Φ3/8 ワンタッチ管継手
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(E) 樹脂
CADデータダウンロード