大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(170個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
40
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
18
ねじピッチ
1
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(170個)
注文コード
44265216
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
40
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
16
規格
1種
寸法D(mm)
32
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
6
寸法B(Φmm)
9
寸法A(Φmm)
10.5
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5