大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(120個)
1箱(300個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
18
10
35
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44265934
品番
M8×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法H(mm)
20
規格
1種
寸法D(mm)
40
表面処理
クローム
寸法C(mm)
8
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
14
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5