大阪魂
冷間蝶ボルト 1種(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
15
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
18
ねじピッチ
1
1
1.25
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44266171
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法H(mm)
16
規格
1種
寸法D(mm)
32
表面処理
スズコバ
寸法C(mm)
6
寸法B(Φmm)
9
寸法A(Φmm)
10.5
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5