※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2A6)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44266818
品番
VXD2A6AB
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(B) AC100
口径
1/4
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
材質(ボディ)
(A) C37
仕様
(-) 標準(Rc)
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
高温油用
CADデータダウンロード