M10×25 冷間蝶ボルト 1種(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44267431

冷間蝶ボルト 1種(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(70個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)25
ねじピッチ1.5
内容量1箱(70個)注文コード44267431品番M10×25
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)25材質寸法H(mm)25規格1種寸法D(mm)50表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)10寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)18寸法G1(mm)7寸法G2(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする