M6×45 冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44268077

冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(170個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)45
ねじピッチ1
内容量1箱(170個)注文コード44268077品番M6×45
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)45材質タイプHタイプ寸法H(mm)16寸法D(mm)31表面処理3価ホワイト寸法C(mm)6寸法J(mm)9寸法B(Φmm)10寸法A(Φmm)13寸法G1(mm)4.5寸法G2(mm)5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
395:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする