曜日別特売
M8×15 冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 44268357

冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(170個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
ねじピッチ1.25
内容量1箱(170個)注文コード44268357品番M8×15
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)15材質タイプHタイプ寸法H(mm)18寸法D(mm)36表面処理グリーンクロメート寸法C(mm)7.5寸法J(mm)10寸法B(Φmm)12寸法A(Φmm)16寸法G1(mm)5.5寸法G2(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする