大阪魂
冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
10
12
15
20
25
30
35
40
45
6
8
50
ねじピッチ
1.25
0.8
1
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44268375
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
タイプ
Hタイプ
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
36
表面処理
グリーンクロメート
寸法C(mm)
7.5
寸法J(mm)
10
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
16
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5