大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(35個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
M10
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
100
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
10
12
6
8
ねじピッチ
1
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
44270992
品番
M6×100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
100
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
27
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
4.5
寸法J(mm)
8
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5