大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(35個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M10
M10
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
65
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
10
12
6
8
ねじピッチ
1.5
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44271455
品番
M10×65
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
65
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
36
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
7.5
寸法J(mm)
10
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
16
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5