大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(50個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(900個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M5
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
8
8
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
10
12
6
18
ねじピッチ
0.8
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44272566
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
11
寸法D(mm)
21
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
4
寸法J(mm)
6
寸法B(Φmm)
6
寸法A(Φmm)
8
寸法G1(mm)
3.5
寸法G2(mm)
4.5