大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(250個)
1箱(90個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M6
M8
長さ(mm)
70
100
55
70
75
80
15
30
35
45
60
90
18
65
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
1
1.25
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
44273135
品番
M8×70
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
70
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
16
寸法D(mm)
31
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
6
寸法J(mm)
9
寸法B(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
13
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。