大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(50個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(1000個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(130個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
70
70
70
100
75
80
90
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
10
12
6
8
18
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
44273442
品番
M12×70
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
70
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
グリーンクロメート