大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(170個)
1箱(700個)
1箱(450個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
10
12
15
20
25
30
40
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44274246
品番
M3×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
17
表面処理
クローム
寸法C(mm)
3
寸法J(mm)
5
寸法B(Φmm)
4
寸法A(Φmm)
6.5
寸法G1(mm)
3
寸法G2(mm)
4