※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2F5)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(A) DC24
注文コード
44275446
品番
VXD2F5RA
参考基準価格(税別)
¥45,930
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
40Aフランジ
仕様
(-) 標準
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
40
使用流体
高温水用
材質(ボディ)
(R) CAC407
CADデータダウンロード