※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2110)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
定格電圧(V)
(6) 12 DC
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
44276006
品番
VXE2110-02-6G1
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧・ねじの種類
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
定格電圧(V)
(6) 12 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
型式
21
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(1) dia 2
使用流体
空気・水
追記号
(-) なし
CADデータダウンロード