大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(170個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
6
8
10
15
12
20
30
40
25
35
45
50
18
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44277904
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
36
表面処理
生地
寸法C(mm)
7.5
寸法J(mm)
10
寸法B(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
16
寸法G1(mm)
5.5
寸法G2(mm)
6.5