大阪魂
冷間蝶ボルト ウィット(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(85個)
1箱(80個)
1箱(50個)
長さ(mm)
45
20
25
32
38
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44279523
品番
3/8×45
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
山数
16
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ