大阪魂
冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
15
20
25
30
35
40
45
50
10
12
8
ねじピッチ
1.25
1.5
0.7
0.8
1
1.25
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44280022
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
31
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
9.5
寸法G(mm)
5