大阪魂
冷間蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(85個)
1箱(80個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(140個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M5
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
15
20
25
30
35
40
45
50
10
12
8
ねじピッチ
0.8
1.5
0.7
0.8
1
1.25
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44280765
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
35
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
13.8
寸法D(mm)
26
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
7.5
寸法G(mm)
4
寸法A(Φmm)
10