M8×12 冷間蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 44280905

冷間蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(140個)
1箱(140個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(85個)
1箱(80個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(130個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)12
ねじピッチ1.25
内容量1箱(140個)注文コード44280905品番M8×12
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)12材質寸法H(mm)19.1寸法D(mm)36表面処理3価ブラック寸法C(mm)9.5寸法G(mm)5.5寸法A(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする