大阪魂
冷間蝶ボルト(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(85個)
1箱(80個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(140個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M10
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
15
20
25
30
35
40
45
50
10
12
8
ねじピッチ
1.5
1.5
0.7
0.8
1
1.25
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44282481
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法H(mm)
19.1
寸法D(mm)
36
表面処理
スズコバ
寸法C(mm)
9.5
寸法G(mm)
5.5
寸法A(Φmm)
16