曜日別特売
VXE2360-04N-5DL1 VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360) SMC 44283812

※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個接続口径(04) 1/2ねじの種類(N) NPT注文コード44283812品番VXE2360-04N-5DL1
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPT接続口径(04) 1/2型式23リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水追記号(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする