大阪魂
冷間蝶ボルト(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(85個)
1箱(80個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(600個)
1箱(550個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(140個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M6
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
15
20
25
30
35
40
45
50
10
12
8
ねじピッチ
1
1.5
0.7
0.8
1
1.25
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44284545
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
31
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
9
寸法G(mm)
5
寸法A(Φmm)
12