SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXED2140)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44284975
品番
VXED2140-04-6D1
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
空気・水
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Rc1/2