大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ トガリ先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44285333
品番
M2×4
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
4
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45、(最小)0.31
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
(最大)0.84、(最小)0.64
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。