SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXED2260)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44285632
品番
VXED2260-10F-6DO1
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
空気・水
ねじの種類
G
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
G1