SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXEZ2240)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44286698
品番
VXEZ2240A-04-6D1
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
油