SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXF)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC12
材質
(A)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM
注文コード
44287267
品番
VXF21AAZ1D
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC12
材質
(A)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM
リード線取出方法
グロメット
配管形式
(A)直管型
ポート数
2
使用流体
空気
ソレノイドコイル
VX021S-1G-6
CADデータダウンロード