大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ 平先(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44288063
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.51、(最小)1.26
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
(最大)2.5、(最小)2
先端形状
平先
穴の形状
すりわり