※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(250本)
1箱(100本)
1箱(500本)
1箱(200本)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M3
M6
長さ(mm)
40
35
40
75
50
20
30
110
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
0.5
1
全143種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
44289332
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。