SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 集塵用機器
V Series(VXF2280)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
注文コード
44291668
品番
VXF2280-14-4DL
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1 1/2
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)