SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 集塵用機器
操作専用コントローラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44291704
品番
VXFC06D-6
参考基準価格(税別)
¥35,530
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
電圧(V)
DC12
出力点数
6点