SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの 集塵用機器
操作専用コントローラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44291713
品番
VXFC10D-6
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1
電圧(V)
DC12
出力点数
10点