SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXH2230)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44291853
品番
VXH2230-04-3G-B
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
77
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/2
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
水・油・蒸気・空気