大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44292281
品番
M12×180
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
180
材質
鉄
表面処理
ドブ