大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ケミカルアンカー
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44292491
品番
M12×340
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
340
材質
鉄
表面処理
ユニクロ