VXK2112V-01F-4GR1 V Series(VXK2112) SMC 44292684

V Series(VXK2112)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/8 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード44292684 品番VXK2112V-01F-4GR1
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径G1/8 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類G 使用流体中真空・ノンリーク・禁油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする