SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXK2120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
注文コード
44292772
品番
VXK2120-02F-4DO1
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気・水