VXK2122-01F-8DR1 V Series(VXK2122) SMC 44293305

V Series(VXK2122)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/8注文コード44293305品番VXK2122-01F-8DR1
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ポート数2管接続口径G1/8定格電圧(V)AC48(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする