大阪魂
メーター寸切 ウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
1"1/8
1"1/4
1"1/8
W1
山数
7
7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44294591
品番
1"1/8×1000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
1"1/8
材質
鉄
長さ(mm)
1000
山数
7
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット