曜日別特売
M24×1000 メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂 44294993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切(鉄/クロメート)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM24
ねじピッチ3
内容量1本注文コード44294993品番M24×1000
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種別全ねじねじの呼びM24材質ねじピッチ3長さ(mm)1000表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44294984
2023-05-04
用途: 農機具の修理
製造業

3点リンクのアジャスターを曲げてしまったのでボルト部分を切断、溶接、用に購入。クロメートメッキもしてあり農機具用にピッタリ^_^当初メーカー品のアッセンブリーを購入かなと、思っていましたがサイズを調べてモノタロウさんで探したらコスパも良い商品が見つかり助かりました。

対象商品 : 44294975
2022-02-03
用途: 社内作業

社内で使うだけなので、三価でなく防錆力の強いクロメートメッキが欲しかった。安価でよい。

対象商品 : 44294984
2022-04-06
用途: DIY
製造業

寸切りボルトがこの価格ではありません。強度も問題ありません。

対象商品 : 26239194
2020-08-11
用途: 階段の固定

屋外なので錆びることを危惧し、ステンレスと迷いましたが、1年後も錆びません。逆に近くのステンレスのビスが若干錆びています。

対象商品 : 44294993
2020-06-04
用途: 機械の修理時(固着したピンの引抜き等)
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題は無く、安価ですのでいつも利用させて頂いております

対象商品 : 26239203
2018-06-01
用途: レッカー車の支柱を固定に使います
有限会社吉原商会

約10cmほどに切って使いました
しっかりしていて、安心して使えました

対象商品 : 44294993
2016-11-15
用途: 建設機械の部品の制作、修理等

溶接後の歪み修正、歪み予防の為の与圧を掛ける為に使用します。本来ならS45Cのメッキがベストなんですが納期と価格の都合でこちらの商品を購入しました。M24くらいなサイズになると強度は十分です。

対象商品 : 44294975
2015-10-08
用途: 大型ネジの加工

近隣のホームセンターでは、ナットやワッシャーは置いてあるのに、寸切りは置いてなかったので取り寄せられて助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする