大阪魂
寸切 荒先 ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(350本)
1箱(70本)
1箱(60本)
1箱(50本)
1箱(120本)
1箱(100本)
1箱(90本)
1箱(80本)
1箱(600本)
1箱(400本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(150本)
ねじの呼び
3/8
1/2
3/8
長さ
30
(mm)
30
30
100
110
120
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
105
115
125
135
145
20
25
35
40
45
山数
16
12
16
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(350本)
注文コード
44295815
品番
3/8×30
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
30
山数
16
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。