※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(120本)
1箱(50本)
1箱(150本)
1箱(120本)
1箱(80本)
1箱(200本)
1箱(100本)
ねじの呼び
1/2
1/2
3/8
長さ(mm)
40
100
30
40
50
60
70
80
90
20
25
35
45
55
65
75
85
95
山数
12
12
16
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
44296147
品番
1/2×40
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
長さ(mm)
40
山数
12
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。